曜日別特売
102807 ティルトトラック用ドームトップ ブラック ラバーメイド 60878588

 

102807 ティルトトラック用ドームトップ ブラック ラバーメイド 60878588
102807 ティルトトラック用ドームトップ ブラック ラバーメイド 60878588

ティルトトラック用ドームトップ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中地域運賃
内容量
1個
注文コード
60878588
品番
102807
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
トラスコ品番
819-4157
材質
ポリエチレン
質量(kg)
11.6
色
ブラック
高さ(mm)
224
奥行(mm)
1549
間口(mm)
808
適合容量(L)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする