スチール網台車(フットブレーキ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)460(外寸:520) 荷台寸法(奥行)(mm)740(外寸:860) 注文コード60878609 品番NHT-107+FB【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別) アウトレット
¥39,98032,980
この商品は荷台寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

頑丈なスチール製
大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な網台車
開閉は長手側2面どちらも可能
静音キャスター採用でより静かな走行が可能
坂道等での利用に便利なフットブレーキ付
フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません
デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません
黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用
安心・安全・高品質の純日本製です

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)460(外寸:520) 荷台寸法(奥行)(mm)740(外寸:860) ハンドル高さ(mm)890 車輪径(Φmm)100 質量(kg)21.5 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 キャスターゴムキャスター固定×2個、自在×2個 アズワン品番65-0259-09 特性静音、フットブレーキ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする