C ねじ切りチップ IC908 COAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) トラスコ品番621-8407 注文コード60879997 品番TTG-16E-1.00-ISO IC908
参考基準価格(税別)¥23,960 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はトラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

10コーナー使いねじ切りチップです。

材質超硬 用途ねじ切り加工 トラスコ品番621-8407 厚さ(mm)2.1 ピッチ(mm)1 切刃長さ(mm)16 ねじ山角度(°)60 コーナー半径(mm)1 穴の形状円筒穴 チップ寸法(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする