イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
C ねじ切りチップ IC908 COAT
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
トラスコ品番
621-8474
注文コード
60880076
品番
TTG-16E-32-UN IC908
参考基準価格(税別)
¥23,960
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
10コーナー使いねじ切りチップです。
材質
超硬
用途
ねじ切り加工
トラスコ品番
621-8474
厚さ(mm)
2.1
切刃長さ(mm)
16
ねじ山角度(°)
60
1インチ当たり山数
32
コーナー半径(mm)
2.1
穴の形状
円筒穴
チップ寸法(mm)
16