クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
レディースノータックカーゴパンツ (脇シャーリング) 356731
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60881513
品番
356731
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
スリムシルエットがスタイリッシュなレディース対応のカーゴパンツ。ストレッチ。防シワ。速乾性。ノータック。
種別
レディースカーゴパンツ
色
シルバー
サイズ
S
混率(%)
ナイロン88、ポリウレタン12(二重織)
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
58〜64
機能
ストレッチ・防シワ・速乾性
色番
40