曜日別特売
Z200.2/50.055.0-27 EZチェーン Z200型(内のり巾2/50) Igus(イグス) 60884923

※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。

Z200.2/50.055.0-27 EZチェーン Z200型(内のり巾2/50) Igus(イグス) 60884923
Z200.2/50.055.0-27 EZチェーン Z200型(内のり巾2/50) Igus(イグス) 60884923
Z200.2/50.055.0-27 EZチェーン Z200型(内のり巾2/50) Igus(イグス) 60884923

EZチェーン Z200型(内のり巾2/50)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)55
リンク数27
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
内容量1個注文コード60884923品番Z200.2/50.055.0-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
寸法D(mm)142寸法H(mm)145寸法K(mm)265屈曲半径R(mm)55ピッチ(mm)46リンク数27材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.82幅外寸(mm)120.4幅内寸(mm)50/50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする