※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。

Z26.07.075.0-16 EZチェーン Z26型(内のり巾75) Igus(イグス) 60886436 Z26.07.075.0-16 EZチェーン Z26型(内のり巾75) Igus(イグス) 60886436 Z26.07.075.0-16 EZチェーン Z26型(内のり巾75) Igus(イグス) 60886436

EZチェーン Z26型(内のり巾75)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60886436 品番 Z26.07.075.0-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690
寸法D(mm)184 寸法H(mm)200 寸法K(mm)350 屈曲半径R(mm)75 ピッチ(mm)56 リンク数16 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40〜+80 質量(kg/m)0.96 幅外寸(mm)92 幅内寸(mm)75 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする