画像準備中

磯じまん のりのり 75g x12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(75g×12個) 注文コード60886885 品番4901271010452
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198

従来品の磯じまん「のり佃煮」より塩分28%控えました。従来品7.8%、のりのり5.7%塩辛さを控え、少し甘味を加えた現代風の味付けとしています。価格をおさえお客様がより買いやすい価格体系にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする