V-EG-NRT B STD M4×0.7 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 60888178

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4 注文コード60888178 品番V-EG-NRT B STD M4×0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,210
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番478-2291 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)52 ピッチ(mm)0.7 呼び寸法M4 ねじ長さ(mm)10 精度RH6 食付き部の山数2山 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4 加工ねじメートルねじ 精度表記STD

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60888178 V-EG-NRT B STD M4×0.7 09031942 V-EG-NRT B STD M4×0.7 溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT OSG(オーエスジー) 溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT OSG(オーエスジー) 1本 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする