OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2.5
注文コード
60888187
品番
TIN-NRT P HSE STD M2.5×0.45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,940
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
478-1503
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
44
質量(g)
4
ピッチ(mm)
0.45
呼び寸法
M2.5
ねじ長さ(mm)
14
精度
RH4
食付き部の山数
4山
コーティング
EgiAsコーティング
シャンク径(mm)
3
シャンク四角部(mm)
2.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60888187
TIN-NRT P HSE STD M2.5×0.45
09029553
TIN-NRT P HSE STD M2.5×0.45
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました