※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
32
注文コード
60888458
品番
PNGT HSE 32×50×RC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥77,700
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
633-4491
材質
高速度鋼(HSS-Co)
刃数
6
全長(mm)
175
質量(g)
733
呼び寸法
32
刃長(mm)
50
被削材
炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
山数
11
表面処理
TiNコーティング
シャンク径(mm)
25
刃径(mm)
32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60888458
PNGT HSE 32×50×RC11
09023734
PNGT HSE 32×50×RC11
ハイス プラネットカッタ PNGT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
79,980
税込
¥
87,978
注文コードが変更になりました