材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0
形状1段
色青
定格絶縁電圧(V)1,000
温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下
準拠規格JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811)
使用温湿度範囲【周囲温度】-25〜+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45〜85%
定格インパルス耐電圧(kV)6〜8
定格通電電流(A)9 / 17 / 24 / 32 / 57
結線方式スプリングロック
絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧(V/min)【商用周波耐電圧】3000
極数(P)1
使用端子台VTX-10/3BL