曜日別特売
HCI-T150W/942/NDL/PB/N HIDランプ オスラム 60897245

HIDランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(2個)消費電力(W)150色温度(K)4200注文コード60897245品番HCI-T150W/942/NDL/PB/N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
全長(mm)105消費電力(W)150口金G12定格消費電力(W)150定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)95色温度(K)4200直径(mm)25定格光束(Lm)14700電球の種類HIDランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする