エスエスエーサービス
エスエスエーサービスの PCアクセサリー
エスエスエーサービスの ケーブル
エスエスエーサービスの HDMIケーブル
ハイスピード [ HDMI 延長ケーブル ] タイプA(オス) - タイプA(メス)HDMI ver1.4対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60900824
品番
HDMIE-1M
参考基準価格(税別)
¥648
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応した、HDMI延長ケーブルです。
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス
シールド
3重シールド
対応解像度
4K×2K
HDMI規格
ハイスピード
変換タイプ
メス - オス
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。