エスエスエーサービス
エスエスエーサービスの PCアクセサリー
エスエスエーサービスの ケーブル
エスエスエーサービスの 変換・延長アダプタ
映像系変換コネクタ DVI(オス) →VGA(メス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60900928
品番
SDVIM-VGAF
参考基準価格(税別)
¥352
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
DVI(オス) → VGA(メス) の変換コネクタです。
VGAケーブルでDVI端子を持つ機器の接続に使用できます。
色
ブラック
コネクタ形状
DVI-I29pinオス - Mini D-Sub15pinメス
対応
アナログ映像出力
オス形状
DVI-I29pin
メス形状
VGA(Mini D-Sub15pin)
変換タイプ
メス - オス
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。