RL-KRZ63-01(KRAKEN Z63) 簡易水冷クーラー Zシリーズ NZXT 60901716

RL-KRZ63-01(KRAKEN Z63) 簡易水冷クーラー Zシリーズ NZXT 60901716 RL-KRZ63-01(KRAKEN Z63) 簡易水冷クーラー Zシリーズ NZXT 60901716 RL-KRZ63-01(KRAKEN Z63) 簡易水冷クーラー Zシリーズ NZXT 60901716 RL-KRZ63-01(KRAKEN Z63) 簡易水冷クーラー Zシリーズ NZXT 60901716 RL-KRZ63-01(KRAKEN Z63) 簡易水冷クーラー Zシリーズ NZXT 60901716 RL-KRZ63-01(KRAKEN Z63) 簡易水冷クーラー Zシリーズ NZXT 60901716

簡易水冷クーラー Zシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60901716 品番RL-KRZ63-01(KRAKEN Z63)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高い冷却性能、水冷ヘッドに任意の画像やGIFアニメーションを表示できるLED液晶を搭載!
KRAKEN Zシリーズ
最新のKraken Zシリーズは、これまでにない方法で、オールインワン水冷クーラーをカスタマイズできるようにします。
CAM独自のソフトウェアインターフェースにより、細部にわたる設定を行うことができます。
お気に入り画像やアニメートGIF、または CAM システム情報を表示するなど、全面的なカスタマイズが可能になります。
6年間長期保証により、Kraken Zシリーズは、水冷、シンプルな取付け、およびユーザー独自設定の 外観などにより、優れたパフォーマンスを提供します。
水冷クーラーヘッドには液晶モニタを搭載
24ビット色で表示できる明るい2.36インチのLCD画面により、お使いのCPUクーラーの外観を完全にカスタマイズできます。
アイコン風画像、個人 の写真、面白いGIF、または CAMデータなどにより、Krakenを使用すること でワクワクするような新しい自分を表現できます。
制御性能はそのまま
CAMのエレガントで、ユーザーフレンドリーなソフトウェアにより、ユーザ ーをPCの達人にします。
使用が簡単で、直感的なコントロールにより、Krakenのパフォーマンスおよび外観を簡単に管理できます。
RGB対応
RGB接続用コネクタを1ch搭載しました。
AERRGB2を含むNZXTのRGBアクセサリと簡単に統合できます。
強化された冷却
パフォーマンスが向上した新しいポンププラットフォームを採用しました。
驚きの性能
ラジエータ部に搭載されるAer Pラジエターファンは、水冷を完璧に行うために特別に設計されています。
成型された吸気口と流体動圧軸受を特徴としており、静音性、耐久性および強力な冷却性能を提供しています。
シンプルな取付け
細かいナイロンメッシュスリーブでゴムチューブが強化され、優れた耐久性と誤った取扱いに対する保護を提供します。
ロゴの方向に影響を与えることなく、
マザーボードのニーズに合わせてポンプヘッドの向きを調整することができます。

適合ソケットCPUソケットサポート(Intel):ソケットLGA 1151、1150、1155、1156、1366、2011、2011-3、2066 CPU Intel Core i9 / Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron、CPUソケットサポート(AMD):ソケットAM4、TR4(本製品にブラケットは含まれません) AMD Ryzen 7 / Ryzen 5 / Ryzen 3 / Threadripper、ラジエーター搭載ファン:140mmファン×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:315×143×30、ポンプ:80×80×55 回転数(min-1[r.p.m])ファン:500〜1800±300、ポンプ:2000〜2800±300 騒音レベル(dB(A))21-38 制御モード(ファン)サイレント/パフォーマンス/カスタム/マニュアル、(ポンプ)サイレント/パフォーマンス/カスタム/マニュアル ファンAer P140 PWMファン×2 保証期間5年 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする