※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15.025.048.0-3 ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25) Igus(イグス) 60907691 15.025.048.0-3 ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25) Igus(イグス) 60907691 15.025.048.0-3 ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25) Igus(イグス) 60907691

ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60907691 品番 15.025.048.0-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
寸法D(mm)105 寸法H(mm)119 寸法K(mm)215 屈曲半径R(mm)48 ピッチ(mm)30.5 リンク数3 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40〜+70 質量(kg/m)0.40 幅外寸(mm)36 幅内寸(mm)25 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする