※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8.0
注文コード
60907988
品番
EX-SFT 2.5P HSE STD M8×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
485-6929
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
70
質量(g)
17
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8.0
下穴径(Φmm)
6.75
ねじ長さ(mm)
15
精度
OH3
タップの等級
OH級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
6.2
シャンク四角部(mm)
5.0
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60907988
EX-SFT 2.5P HSE STD M8×1.25
05841561
EX-SFT 2.5P HSE STD M8×1.25
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました