JUP44100 100W PD USB-C Super Charger

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60913424 品番JUP44100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

自動バランス機能が搭載された100W高出力4台同時急速充電できるUSB充電器です。
USB-Cを2ポート搭載しておりPower Deivery対応で、1ポート利用する時に最大100Wフルパワー出力できます。
2ポート同時に使用の時は自動バランス機能が起動して各最大60W出力して、2台ノートパソコンでも余裕で充電できます。
QC3.0 Type-Aを2ポート搭載で、最大18W出力してスマホやUSB機器やワイヤレス充電器へも充電できます。
コンパクトなサイズで一気に数台設備へ給電できて、自宅、会社、会議室、旅行でも便利に使えます。

USBポート数USB-C:2ポート、QC3.0 Type-A:2ポート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60913424
2021-07-29
用途:
MacBook Pro等の充電
教育・研究機関

さすがの100WでMacBook Proはじめ、どの機器も充電が早くなりました。持ち運べるギリギリの大きさと重さという感じなので常に携帯はできませんが、たまの出張には持っていけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする