※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15.7.075.0-25 ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100) Igus(イグス) 60915346 15.7.075.0-25 ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100) Igus(イグス) 60915346 15.7.075.0-25 ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100) Igus(イグス) 60915346

ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60915346 品番 15.7.075.0-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,766
販売価格(税別)
6,151
寸法D(mm)132 寸法H(mm)173 寸法K(mm)300 屈曲半径R(mm)75 ピッチ(mm)30.5 リンク数25 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40〜+70 質量(kg/m)0.76 幅外寸(mm)113 幅内寸(mm)100 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする