ADT1/4-50X0.3MPA KOT小型圧力計 第一計器 60915698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOT小型圧力計

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ケース形状A型圧力範囲(MPa)0~0.3注文コード60915698品番ADT1/4-50X0.3MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。

ケース形状A型大きさΦ50精度±1.6%F.S圧力範囲(MPa)0~0.3接続ねじG1/4材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)黄銅
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60920853
2022-06-23
用途: 機械内部の圧力測定
建設業・工事業

手で持って測定してるのですが、圧力計が横、縦で測定しても値の差が少なく重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする