3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ベルト研磨
3M(スリーエム)の ハンディ用
キュービトロン2 セラミックベルト5720 20X520mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
60916598
品番
5720 60
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
幅(mm)
20
粒度
60
トラスコ品番
753-6046
材質
砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])
長さ(mm)
520