※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ベルト研磨
3M(スリーエム)の ハンディ用
キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
60916668
品番
SB 6020
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
幅(mm)
20
粒度
60
トラスコ品番
776-1198
材質
砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布
長さ(mm)
520
質量(g)
3