※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スコッチ・ブライト 高耐久性不織布ベルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 60916738 品番 SB AF20
参考基準価格(税別)¥12,360 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
幅(mm)20 粒度240 トラスコ品番776-1121 材質砥材:酸化アルミニウム 長さ(mm)520 質量(g)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60916695
2022-03-14
用途:
仕上げ
吉原電機 様

2/17日に注文3/10出荷て言いながらまたまた遅延配送日不明。
つかえんな。

MonotaROからの回答

お届けにお時間頂戴し誠に申し訳ございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする