NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
ホイール型フェルトバフ 10本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
軸径(Φmm)
1.3
外径(mm)
22
タイプ
ハード
注文コード
60918332
品番
53904
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径・外径・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
1.3
外径(mm)
22
トラスコ品番
477-0587
幅(mm)
3
質量(g)
8
タイプ
ハード
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000