コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 弾性接着剤
ボンドサイレックス100 333ml(カートリッジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60919872
品番
46851
参考基準価格(税別)
¥6,844
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。
無溶剤で安全な汎用接着剤です。
JAIA F☆☆☆☆規格品です。
JAIA 4VOC基準適合品です。
用途
各種プラスチック・金属(特にステンレス・アルミ)
成分
シリル基末端ポリマー系
トラスコ品番
752-0476
材質
主成分:変成シリコーン樹脂
色
白色
容量(mL)
333
質量(g)
462
比重
1.25±0.05
危険物の類別
非危険物
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ