コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 弾性接着剤
G350 1kg
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
60919888
品番
05559
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
可塑剤を多く含む軟質塩ビにも良く接着します。
柔軟性、耐水性、耐薬品性に優れます。
刷毛塗りが可能です。
特性
柔軟性、耐水性、耐薬品性
用途
軟質塩ビシート、ビニロン帆布、ABS樹脂などの接着に
成分
特殊エラストマー ウレタン
トラスコ品番
752-0441
材質
主成分:ウレタンエラストマー
質量(kg)
1.2
色
透明
容量(kg)
1
比重
0.88(20℃)
危険物の類別
非危険物
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
軟質塩ビ
主なワーク
パーツ