コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 特殊接着剤
KS2000 1kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
60919897
品番
44700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
速乾タイプです。
ABS樹脂に対し強力な接着力を発揮します。
用途
ABS樹脂成型品専用溶剤型融着タイプの接着に、ABS樹脂と木材、布、紙などの接着に
成分
ABS樹脂
トラスコ品番
752-0468
材質
主成分:ABS樹脂、有機溶剤
質量(kg)
1.2
色
淡黄白色
容量(kg)
1
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ