曜日別特売
46858 サイレックス200 333ml コニシ 60919906

サイレックス200 333ml

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60919906品番46858
参考基準価格(税別)¥7,012販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

速硬化型です。
低温硬化性に優れます。
硬化皮膜はゴム弾性を持ち、冷熱サイクルなど環境変化による歪みの大きい箇所に適しています。
耐衝撃、耐振動性に優れます。
日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。

用途
金属、プラスチック、木材、石材などの広範囲な被着体に、熱膨張係数差のある異種材料の接着に、サーマルショック等の耐久性を必要とする接着に
特性耐衝撃、耐振動性成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形トラスコ品番752-0484材質主成分:変成シリコーン樹脂ライトグレー容量(mL)333質量(g)462比重1.45±0.05危険物の類別非危険物適合用途低VOC、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60919906
2018-08-31
用途: パネル接着
株式会社ヤマセ

断熱材と面材の接着力は満足できます。価格が少し高い?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする