※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60921263
品番
WID50B15D17
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。
耐荷重性に優れた製品。
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
50
歯数
15
軸穴径(Φmm)
17
用途
テンショナー
仕様
ベアリング2個使用
適合
(アイドラー軸)IDP6203W
トラスコ品番
795-0071
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
0.46
ボス径BD(mm)
53
ボス長BL(mm)
31
ピッチ径(Dp)(Φmm)
76.35
外径(Do)(Φmm)
84
適合ベアリング
6203ZZ