KG 平歯車 モジュール1.0 S45C B1形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数40 トラスコ品番756-4848 注文コード60921735 品番S1S40B-M-0608
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は歯数・トラスコ品番など26種類から選べます 他の種類を見る

新JIS約9〜10級相当です。

モジュール1 歯数40 歯幅b(mm)6 材質S45C トラスコ品番756-4848 質量(g)88.4 穴径(Φmm)8(H7) 基準円直径d(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする