※サンプル画像(画像はPE5/32となります。実際の商品の樹脂本体はライトグレーになります。)

PE5/32W ユニオンティー PISCO(ピスコ) 60924687 PE5/32W ユニオンティー PISCO(ピスコ) 60924687 PE5/32W ユニオンティー PISCO(ピスコ) 60924687

ユニオンティー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード60924687 品番PE5/32W
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途チューブとチューブの接続(同径) 材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM) 形状ユニオンティー 開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー 質量(g)7.5 タイプ標準タイプ 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2.8 寸法E(mm)17.2 寸法B(mm)17.2 寸法C(mm)14.9 チューブ外径(Φmm)3.97 寸法d(Φmm)3.2 使用流体空気、水(条件有) 適合チューブ外径(inch)5/32 寸法F1(mm)6.5 寸法F2(mm)13 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 寸法P(Φmm)10 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする