※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
HNT汎用圧力計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
圧力範囲(MPa)
0~0.3
大きさ
Φ100
注文コード
60925577
品番
BMT3/8-100X0.3MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
圧力範囲・大きさ・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状
B型
大きさ
Φ100
精度
±1.6%F.S
圧力範囲(MPa)
0~0.3
接続ねじ
G3/8
材質(ケース)
アルミ金色ケース
測定流体
蒸気用
材質(接続部)
黄銅
メーカー商品コード
HNT-341B-0.3MPA-M
注意
※パイプサイホン等を組み合わせて温度を50℃以下に下げて使用して下さい。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。