※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN05 ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ) 60925814 AN05 ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ) 60925814 AN05 ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ) 60925814

ベアリングナット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60925814 品番 AN05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
ねじの呼びM25 ねじピッチ1.5 適合ワッシャーAW05(X) 用途アダプタおよび軸に使用します。 質量(kg)0.025 寸法B(mm)7 寸法d1(mm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60925839
2024-05-27
用途:
バイクのスプロケット固定

長年使用してきたノーマルのスプロケット固定ナット、よくよくサイズを見ると規格物であることがわかり購入しました。NTNなので品質には心配なく価格も手頃で良かったです。

2024-11-14
用途:
機械のメンテナンス
製造業

注文してすぐに到着
急ぎでしたので助かりました。サイズも使用感も問題なし。

対象商品:
60925945
2023-12-15
用途:
シャフトのベアリング押え

シャフトのねじ切り時に
合わせやすい感じ。
コスト面でも最高です。

対象商品:
60925848
2023-06-19
用途:
機械のメンテナンス後の取り付けに使用
株式会社シンコウエンジニアリングサービス 様

早く手に入れる事が出来ることがいいです、
相手の会社に送ってくれるので、非常に良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
60925875
2023-06-19
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このベアリングナットは締めやすく外しやすいナットです。叩く爪の詰めの部分が深くる程度叩いても溝がる為大変助かります。

対象商品:
60925823
2023-04-08
用途:
設備に組み込み
製造業

普通のベアリングナットですが1個から購入できるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする