曜日別特売
AN23 ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ) 60925997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN23 ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ) 60925997
AN23 ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ) 60925997
AN23 ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ) 60925997

ベアリングナット

(6件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM115
M115
M10
M12
M15
M17
M20
M25
M30
M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M75
M80
M85
M90
M95
M100
M105
M110
M120
M125
M130
M135
M140
M145
M150
内容量1個注文コード60925997品番AN23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途アダプタおよび軸に使用します。ねじの呼びM115ねじピッチ2適合ワッシャーAW23(X)質量(kg)1.01寸法B(mm)19寸法d1(mm)137
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60925839
2024-05-27
用途: バイクのスプロケット固定

長年使用してきたノーマルのスプロケット固定ナット、よくよくサイズを見ると規格物であることがわかり購入しました。NTNなので品質には心配なく価格も手頃で良かったです。

2024-11-14
用途: 機械のメンテナンス
製造業

注文してすぐに到着
急ぎでしたので助かりました。サイズも使用感も問題なし。

対象商品 : 60925945
2023-12-15
用途: シャフトのベアリング押え

シャフトのねじ切り時に
合わせやすい感じ。
コスト面でも最高です。

対象商品 : 60925848
2023-06-19
用途: 機械のメンテナンス後の取り付けに使用
株式会社シンコウエンジニアリングサービス

早く手に入れる事が出来ることがいいです、
相手の会社に送ってくれるので、非常に良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 60925875
2023-06-19
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このベアリングナットは締めやすく外しやすいナットです。叩く爪の詰めの部分が深くる程度叩いても溝がる為大変助かります。

対象商品 : 60925823
2023-04-08
用途: 設備に組み込み
製造業

普通のベアリングナットですが1個から購入できるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする