※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW05 ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ) 60926128 AW05 ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ) 60926128 AW05 ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ) 60926128

ベアリングワッシャ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60926128 品番 AW05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70
適合ナットAN05 用途ナットの回り止めに使用します。 寸法d5(mm)42 内径d3(Φmm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60926146
2024-05-27
用途:
バイクのスプロケット固定

同NTNのベアリングナットを購入したので合わせてNTNのワッシャーを購入しました。画像をよくみないで買ってから黒色だと気が付きました。スプロケ側に入る内側の回り止めが、軸に溝有り用で、溝無しの軸の場合回り止めが当たって入りませんので、折り曲げの位置の加工が必要でした。

1人が参考にしています
2024-11-14
用途:
機械のメンテナンス
製造業

注文してすぐに到着
急ぎでしたので助かりました。サイズも使用感も問題なし。

対象商品:
60926137
2023-01-04
用途:
機械部品のメンテナンス時
運輸・通信業

NTN製(ベアリングメーカー)とのことで品質管理上の確保が必要であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする