曜日別特売
AW22 ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ) 60926295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW22 ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ) 60926295
AW22 ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ) 60926295
AW22 ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ) 60926295

ベアリングワッシャ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d3(Φmm)110
110
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
115
120
125
130
135
140
145
150
内容量1個注文コード60926295品番AW22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
用途
ナットの回り止めに使用します。
適合ナットAN22寸法d5(mm)154内径d3(Φmm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60926146
2024-05-27
用途: バイクのスプロケット固定

同NTNのベアリングナットを購入したので合わせてNTNのワッシャーを購入しました。画像をよくみないで買ってから黒色だと気が付きました。スプロケ側に入る内側の回り止めが、軸に溝有り用で、溝無しの軸の場合回り止めが当たって入りませんので、折り曲げの位置の加工が必要でした。

1が参考にしています
2024-11-14
用途: 機械のメンテナンス
製造業

注文してすぐに到着
急ぎでしたので助かりました。サイズも使用感も問題なし。

対象商品 : 60926137
2023-01-04
用途: 機械部品のメンテナンス時
運輸・通信業

NTN製(ベアリングメーカー)とのことで品質管理上の確保が必要であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする