3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング用アクセサリ
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング関連商品
軸受用アダプタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60926408
品番
H207X
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
値下げ
¥
599
バスケットに入れる
用途
アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
寸法B2(mm)
9
寸法B1(mm)
29
適合ナット
AN07
適合ワッシャー
AW07X
質量(kg)
0.125
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方