※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング用アクセサリ
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング関連商品
軸受用アダプタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60926426
品番
H209X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
用途
アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
寸法B2(mm)
11
寸法B1(mm)
33
適合ナット
AN09
適合ワッシャー
AW09X
質量(kg)
0.227
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方