3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H307X 軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ) 60926487 H307X 軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ) 60926487

軸受用アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60926487 品番 H307X
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) 値下げ
599
用途
アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
寸法B2(mm)9 寸法B1(mm)35 適合ナットAN07 適合ワッシャーAW07X 質量(kg)0.142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60926627
2023-09-23
用途:
機械メンテナンス
製造業

とても安く済んだので、とてもありがたいです。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする