※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H2312X 軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ) 60926636 H2312X 軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ) 60926636

軸受用アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60926636 品番 H2312X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途
アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
寸法B2(mm)13 寸法B1(mm)62 適合ナットAN12 適合ワッシャーAW12X 質量(kg)0.481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60926627
2023-09-23
用途:
機械メンテナンス
製造業

とても安く済んだので、とてもありがたいです。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする