No.1408 クロスレンチ アルミホイール対応 大橋産業(BAL) 60931193

No.1408 クロスレンチ アルミホイール対応 大橋産業(BAL) 60931193
No.1408 クロスレンチ アルミホイール対応 大橋産業(BAL) 60931193

クロスレンチ アルミホイール対応

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60931193品番No.1408
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット

仕様ロングタイプ、目印ラベル付、アルミホイール対応材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)16レンチサイズ(mm)400×400ソケットサイズ(mm)17・19/21×2表面仕上げクロムメッキ/頭磨き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60931193
2020-11-03
用途: 車のタイヤ交換

タイヤ交換が楽にできた。交換では特に問題はなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 60931193
2019-03-09
用途: 車のタイヤ交換用に
農・林・水産業

スタットレスタイヤを今年から使うようになって、自分で交換しています。
タイヤを外すにはこのクロスレンチで充分です。
もちろんトルクレンチで締め付けます。

対象商品 : 60931193
2016-10-15
用途: タイヤ交換時
KEATON

レンチの肉厚が薄いので作業性が良いです。よく使うサイズにシールで印が付けられるのが実用出来で素敵です。

対象商品 : 60931193
2016-10-27
用途: ホイールナット
ジーケーサービス

普通に使えます。工場なので当然インパクトもありますが、なぜか手締めの方がいいのでいつもクロスレンチを使い、最後にトルクレンチで締め付けます。

対象商品 : 60931193
2016-08-19
用途: タイヤ外し

間違いのない商品なので問題は無いです

対象商品 : 60931193
2016-07-13
用途: 夏、冬タイヤの交換
有限会社 旭物産

マーカーテープの幅を大きくして欲しいです。

対象商品 : 60931193
2015-12-08
用途: タイヤ交換作業
卸売・小売業

車の標準付属のレンチが対応できなかった為、アダプターを使用してましたが、力がかかりにくい為に購入した。
クロス形なので、力が入れやすかったです。

対象商品 : 60931193
2015-09-20
用途: タイヤ交換
建設業・工事業

アルミホイールの交換に今までは,ソケットを入れてやっていましたが,これで煩わしさが軽減されます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする