※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永電磁チャック
標準角形永電磁チャック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60932646
品番
EPT-2050F
参考基準価格(税別)
¥562,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。
環境に配慮したはんだレスタイプです。
幅(mm)
500
奥行(mm)
200
高さ(mm)
80
適合
(電装品)EPS-215B
電圧(V)
DC180
電流(A)
3.2
質量(kg)
53
用途
精密研削やスライシングなど、高精度の研削用
トラスコ品番
497-6215
注意
※ご使用時、電装品「エレクトロチャックマスター[[(R)]]」(別売)が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません