ノガ
ノガの マグネット用品
ノガの マグネットベース
ノガの マグネットベース本体
DGホルダー デュアル微調整式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60932682
品番
DG6160
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の二方向にそれぞれ微調整できます。
吸着力(N)
800
取付ねじ
M8×1.25
トラスコ品番
484-1174
材質
(アーム)アルミ
質量(kg)
1.4
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×60×55