ノガ
ノガの マグネット用品
ノガの マグネットベース
ノガの マグネットベース本体
LCミニホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60932707
品番
LC6200
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。
丸型で強力(15kgf)な小型マグネットを搭載したミルホルダーです。
吸着力(N)
150
取付ねじ
M5×0.8
トラスコ品番
484-1255
質量(g)
250
マグネット部寸法(mm)
Φ30×高さ26
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×30×25