カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 清掃
フロータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
高さ(mm)
130
注文コード
60932752
品番
KF-S10
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ17mmの極薄型で狭所での取り付けが可能です。
強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。
用途
積み重なった鉄板を1枚づつ引きはがして機械に挿入する作業や、鋼板自動供給ラインで一枚づつ送りこむ取り出し口に分離用として
トラスコ品番
751-2848
材質
(マグネット)希土類磁石
幅(mm)
53
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
130
奥行(mm)
17