※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KF-S20 フロータ カネテック 60932777 KF-S20 フロータ カネテック 60932777 KF-S20 フロータ カネテック 60932777

フロータ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 高さ(mm)240 注文コード60932777 品番KF-S20
参考基準価格(税別)¥107,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

厚さ17mmの極薄型で狭所での取り付けが可能です。
強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。

用途積み重なった鉄板を1枚づつ引きはがして機械に挿入する作業や、鋼板自動供給ラインで一枚づつ送りこむ取り出し口に分離用として トラスコ品番751-2864 材質(マグネット)希土類磁石 幅(mm)53 質量(kg)2.4 高さ(mm)240 奥行(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする