トップ工業
トップ工業の トルクレンチ/トルクドライバー
トップ工業の 交換ヘッド類
トップ工業の スパナヘッド
TPW形トルクヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60933172
品番
TPW0832-15TH170
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。
適合
トルクハンドルセット:TMW-200NTH
トラスコ品番
826-5675
材質
ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V
全長(mm)
181
質量(g)
680
有効長(mm)
(頭部)170
くわえられる呼び寸法
8A〜32A/(直径)Φ8〜50
内径(mm)
(コネクタ)Φ15