※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPW形トルクヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60933188 品番 TPW0832-18TH170
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。

適合トルクハンドルセット:TMW-200NTH トラスコ品番826-5676 材質ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V 全長(mm)181 質量(g)665 有効長(mm)(頭部)170 くわえられる呼び寸法8A〜32A/(直径)Φ8〜50 内径(mm)(コネクタ)Φ18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする