TPW形トルクヘッド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 トラスコ品番826-5678 注文コード60933206 品番TPW1565-15TH170
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。

適合トルクハンドルセット:TMW-200NTH トラスコ品番826-5678 材質ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V 全長(mm)184 質量(g)1080 有効長(mm)(頭部)170 くわえられる呼び寸法15A〜65A/(直径)Φ20〜88 内径(mm)(コネクタ)Φ15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする